OGIVA L INTERMEDIO 15 2061500
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2061500
Rubix:999190900055427
Produttore:2061500


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø15 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L INTERMEDIO 15 2061500
RACCORDO A L INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:15.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø15 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo ad ogiva l intermedio (l connector / raccordo a gomito intermedio) |
| Connessione 2 | tubo ø15 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore