OGIVA PASSAPARETE D.08 2040800
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2040800
Rubix:999190900055402
Produttore:2040800


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PASSAPARETE D.08 2040800
RACCORDO PASSAPARETE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | d.08 (ød 8 mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione