PORTAGOMMA CIL. 09-1/8 119Z0918
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z0918
Rubix:999190900055120
Produttore:119Z0918


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 9,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 09-1/8 119Z0918
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:9.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 9,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Profilo | maschio cilindrico (portagomma) |
| Connessione 2 | filettatura g1/8' |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore