Riferimenti
Titan Engineering:RPX1011818
Rubix:999190900054888
Produttore:1011818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : NIPPLO CILINDRICO 1/8 1/8 1011818
NIPPLO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | nipplo cilindrico (parallel nipple) |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione