MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/2 1/4 1061412
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1061412
Rubix:999190900054981
Produttore:1061412


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/2 1/4 1061412
MANICOTTO RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | manicotto di riduzione |
| Connessione 2 | g 1/2' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione