Riferimenti
Festo:B-3/8
Rubix:160000000578097
Produttore:3570
EAN:4052568008369

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato (tappo);poliammide, poliuretano termoplastico (o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3570-TAPPO B-3/8
Tappo di chiusura B-3/8 secondo DIN 908, con guarnizione. Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x21 mm |
|---|---|
| Peso | 23,36 g |
| Materiale | acciaio zincato (tappo);poliammide, poliuretano termoplastico (o-ring) |
| Connessione 1 | 3/8 |
| Profilo | esagono interno (af 8) |
| Connessione 2 | non applicabile (tappo di chiusura; è specificata solo la porta 1) |
| Tipo di filettatura | bsp |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181568 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore