Riferimenti
Titan Engineering:2111500
Rubix:999190900055502


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PER TUBO 15/12 2111500
OGIVA 1° Diametro Nominale Tubo:15.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | 15/12 |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione