Riferimenti
Camozzi:2601 17-3/8
Rubix:170000000469868
Produttore:2601 17-3/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2601-1658 2601 17-3/8
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | adattatore maschio per tubo flessibile |
| Connessione 2 | g 3/8 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore