OGIVA DIRITTO F. 04-1/8 2020418
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2020418
Rubix:999190900055386
Produttore:2020418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO F. 04-1/8 2020418
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva diritta |
| Connessione 2 | attacco g1/8 (1/8') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore