PROLUNGA M.F. CILINDRICA M5 1/8 105ZM518
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX105ZM518
Rubix:999190900054977
Produttore:105ZM518


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.F. CILINDRICA M5 1/8 105ZM518
PROLUNGA M/F CILINDRICA 1° Diametro Nominale Attacco:M5 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | cilindrica |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore