Riferimenti
Titan Engineering:RPX1041418
Rubix:999190900054932
Produttore:1041418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE M.F. CONICA 1/4 1/8 1041418
RIDUZIONE M/F CONICA 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | riduzione conica |
| Connessione 2 | rc1/8 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione