PORTAGOMMA FILETTO CONICO M1/4 T.10 119C1014
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:119C1014 NULLO
Rubix:999230127069533

Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA FILETTO CONICO M1/4 T.10 119C1014
PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Profilo | t.10 |
| Connessione 2 | attacco filettato conico 1/8' |
| Tipo di filettatura | conico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
