Riferimenti
Titan Engineering:RPX1041214
Rubix:999190900054929
Produttore:1041214


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE M.F. CONICA 1/2 1/4 1041214
RIDUZIONE M/F CONICA 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | conico m/f |
| Connessione 2 | rc 1/4' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione