OGIVA T LATERALE M. 08-1/4 2080814
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2080814
Rubix:999190900055447


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 8,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T LATERALE M. 08-1/4 2080814
RACCORDO A T LATERALE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 8,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva t laterale |
| Connessione 2 | 1/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore