RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843000

MANICOTTO IRREGOLARE - ACCIAIO INOSSIDABILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:843000
Rubix:170000000534273
EAN:3660338062896
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843000

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843000


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Profiloriduttore femmina (femmina/femmina)
Connessione 2g 1/4
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
€ 8,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione