Riferimenti
Titan Engineering:RPX2051238
Rubix:999190900055416
Produttore:2051238


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n/cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L M. 12-3/8 2051238
RACCORDO A L 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n/cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva l m |
| Connessione 2 | 3/8' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore