Riferimenti
Titan Engineering:RPX12012
Rubix:999190900055137
Produttore:12012


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 (1/2') |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CROCE M.F.F.F. 1/2 12012
CROCE M.F.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 (1/2') |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | standard 100 |
| Connessione 2 | g1/2 (1/2') |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore