Riferimenti
Titan Engineering:RPX11318
Rubix:999190900055063
Produttore:11318


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g1/8 (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.F. 1/8 11318
T M.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g1/8 (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | m/f/f (t) |
| Connessione 2 | femmina g1/8 (bspp) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore