Riferimenti
Camozzi:S2010 1/2
Rubix:170000000470620
Produttore:S2010 1/2


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato; ptfe |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51-2010-0059 S2010 1/2
51-2010-0059 S2010 1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato; ptfe |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | gomito maschio fisso |
| Connessione 2 | r 1/2 |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | r |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione