8030314-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G18-M5-FM

Nipplo di riduzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPFC-R-G18-M5-FM
Rubix:160000000612777
Produttore:8030314
EAN:4052568064167
8030314-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G18-M5-FM

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/8 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8030314-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G18-M5-FM


Nipplo riduttore NPFC-R-G18-M5-FM Informazioni sul materiale per Raccordo filettato=(* Ottone, * Nichelato), Dimensione contenitore=10, Pressione di esercizio=-0,95 - 50 bar, Mezzo di esercizio=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classificazione della resistenza alla corrosione CRC=1

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/8 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Connessione 2m5
Codice doganale76169990
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione