Riferimenti
Titan Engineering:RPX12614
Rubix:999190900055161
Produttore:12614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 femmina (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y F.F.F. 1/4 12614
Y FEMMINA 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 femmina (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 (raccordi standard) |
| Connessione 2 | g1/4 femmina (bspp) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione