MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/8 M5 106M518

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX106M518
Rubix:999190900054987
Produttore:106M518
MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/8 M5 106M518

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato)
Connessione 11/8'
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/8 M5 106M518


MANICOTTO RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Attacco:1/8" 2° Diametro Nominale Attacco:M5

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato)
Connessione 11/8'
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilomanicotto di riduzione
Connessione 2m5
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturametrico
0,54 IVA esclusa
/ Unità
0,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione