Riferimenti
Titan Engineering:RPX1043438
Rubix:999190900054935
Produttore:1043438


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/4' |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE M.F. CONICA 3/4 3/8 1043438
RIDUZIONE M/F CONICA 1° Diametro Nominale Attacco:3/4" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/4' |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
| Profilo | m/f conica |
| Connessione 2 | rc 3/8' |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione