Riferimenti
Camozzi:S2010 3/8
Rubix:170000000470619
Produttore:S2010 3/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | in ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Dettagli del prodotto : 51-2010-0058 S2010 3/8
Raccordi accessori Sprint® Serie S2000 in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | in ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | s2000 |
| Connessione 2 | r 3/8 |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore