TAPPO CILINDRICO CON OR. 3/4 10734
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX10734
Rubix:999190900054992
Produttore:10734


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO CILINDRICO CON OR. 3/4 10734
TAPPO MASCHIO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | tappo maschio cilindrico con o-ring |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione