PORTAGOMMA CIL. 10-1/8 119Z1018
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z1018
Rubix:999190900055124
Produttore:119Z1018


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | ø tubo 10,0 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 10-1/8 119Z1018
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | ø tubo 10,0 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | cilindrico (portagomma maschio) |
| Connessione 2 | attacco filettato 1/8' (g1/8 - bsp cilindrica) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore