50-2525-5796 2525 1/4-43

Raccordo a vite con filettatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:2525-1/4-43
Rubix:170000000469818
Produttore:2525 1/4-43
50-2525-5796 2525 1/4-43

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/4
Pressione massima di esercizio80 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-2525-5796 2525 1/4-43


Raccordo a vite Camozzi serie 2000 in ottone nichelato per impianti pneumatici. Connessioni BSPP G1/4 con temperatura da -40°C a +120°C e pressione di lavoro fino a 80 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/4
Pressione massima di esercizio80 bar
Profiloadattatore esteso (equal extended adaptor) – serie 2000, mod. 2525
Connessione 2g 1/4
Temperatura massima120 °C
Tipo di filettaturabspp
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione