RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842997

Raccordo femmina in acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842997
Rubix:170000000534271
EAN:3660338062872
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842997

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842997


Pressione: 140 bar. Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di esercizio: da -110 °C a +300 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilofemmina/femmina
Connessione 2g 1/2
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
€ 20,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione