PROLUNGA M.F. CILINDRICA 1/8 3/8 105Z1838
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX105Z1838
Rubix:999190900054974
Produttore:105Z1838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.F. CILINDRICA 1/8 3/8 105Z1838
PROLUNGA M/F CILINDRICA 1° Diametro Nominale Attacco:1/8" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | m/f cilindrica (105z – parallel m/f extension) |
| Connessione 2 | g3/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore