RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843018
TAPPO, CONICO CON PRESA ESAGONALE 6 - ACCIAIO INOSSIDABILE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:843018
Rubix:170000000534287
EAN:3660338063039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | in acciaio inox |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 140 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843018
Pressione: da -0,99 a 140 bar. Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | in acciaio inox |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 140 bar |
| Profilo | spina conica maschio - esagono incassato |
| Connessione 2 | r 1/4 |
| Temperatura minima | -110 °C |
| Temperatura massima | 300 °C |
| Tipo di filettatura | r |
| Pressione minima di esercizio | -0,99 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione