MANICOTTO FILETTATO 1/4 1/4 10314
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX10314
Rubix:999190900054922
Produttore:10314


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO FILETTATO 1/4 1/4 10314
MANICOTTO FILETTATO 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | parallela (bsp paralell uni-iso 228) |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore