Riferimenti
Titan Engineering:RPX11512
Rubix:999190900055071
Produttore:11512


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' bspp (g1/2) maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L M.M. 1/2 11512
ELLE M.M. 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' bspp (g1/2) maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | gomito (l) m/m |
| Connessione 2 | 1/2' bspp (g1/2) maschio |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione