Riferimenti
Titan Engineering:RPX1011412
Rubix:999190900054884
Produttore:1011412

Documenti
Dettagli del prodotto : NIPPLO CILINDRICO 1/4 1/2 1011412
NIPPLO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Connessione 2 | 1/2' |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
