PORTAGOMMA CIL. 09-3/8 119Z0938

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX119Z0938
Rubix:999190900055121
Produttore:119Z0938
PORTAGOMMA CIL. 09-3/8 119Z0938

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n
Connessione 1diametro nominale tubo: 9,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 09-3/8 119Z0938


PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:9.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n
Connessione 1diametro nominale tubo: 9,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilocilindrico
Connessione 2attacco: 3/8' (filetto bsp cilindrica)
Tipo di filettaturabspp
0,89 IVA esclusa
/ Unità
1,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione