OGIVA DIRITTO F. 08-1/4 2020814
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2020814
Rubix:999190900055389
Produttore:2020814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ød 8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO F. 08-1/4 2020814
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ød 8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | diritto femmina (ogiva, serie 200) |
| Connessione 2 | g1/4 femmina (bspp) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore