Riferimenti
Titan Engineering:RPXRLB10014
Rubix:999190900056389
Produttore:RLB10014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio conico 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD L 1/4 CONICO RLB10014
RACCORDO AD L M/F CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio conico 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Profilo | raccordo ad l |
| Connessione 2 | femmina conica 1/4' |
| Tipo di filettatura | conico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore