00731172-RACCORDO A CALZAMENTO KFG2H0604-01S

Connettore maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KFG2H0604-01S
Rubix:999180300036574
Produttore:KFG2H0604-01S
00731172-RACCORDO A CALZAMENTO KFG2H0604-01S
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio inossidabile 316
Documenti

Dettagli del prodotto : 00731172-RACCORDO A CALZAMENTO KFG2H0604-01S


I raccordi serie KFG2 possono funzionare con temperature ambiente di esercizio del fluido (tipo a gomito girevole). Grazie alla loro costruzione e all'esclusivo collegamento degli inserti di tenuta, questi raccordi senza grasso offrono alti livelli di resistenza alla corrosione e possono essere utilizzati con numerosi materiali di tubazioni.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 0604 (Ø6 x Ø4)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: S (Sealant)

Punti di forza

•Materiale privo di grasso e NPT come filettatura di connessione

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inossidabile 316
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,23 IVA esclusa
/ Unità
17,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione