Riferimenti
Titan Engineering:RPX11134
Rubix:999190900055052
Produttore:11134


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 3/4' (g3/4) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T F.F.F. 3/4 11134
T F.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 3/4' (g3/4) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t f.f.f. |
| Connessione 2 | femmina 3/4' (g3/4) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione