PROLUNGA M.F. CILINDRICA M5 M5 105ZM5M5
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX105ZM5M5
Rubix:999190900054978
Produttore:105ZM5M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 maschio |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.F. CILINDRICA M5 M5 105ZM5M5
PROLUNGA M/F CILINDRICA 1° Diametro Nominale Attacco:M5 2° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 maschio |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Profilo | cilindrica |
| Connessione 2 | m5 femmina |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore