Riferimenti
Titan Engineering:RPX12518
Rubix:999190900055158
Produttore:12518


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 1/8' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y F.M.F. 1/8 12518
Y MASCHIO 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 1/8' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | 90° (y) |
| Connessione 2 | maschio 1/8' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore