PORTAGOMMA CIL. 07-1/4 119Z0714
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z0714
Rubix:999190900055113
Produttore:119Z0714


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro nominale tubo 7 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 07-1/4 119Z0714
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:7.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro nominale tubo 7 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | 07-1/4 |
| Connessione 2 | attacco filettato 1/4' (g1/4 / iso 228, bsp) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore