Riferimenti
Titan Engineering:RPXT100800
Rubix:999190900056848
Produttore:T100800


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecno-rap (tecnopolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE 8 T100800
PASSAPARETE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecno-rap (tecnopolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
| Profilo | passaparete |
| Connessione 2 | m16x1 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore