MANICOTTO DI RIDUZIONE 3/4 1/2 1061234
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1061234
Rubix:999190900054980
Produttore:1061234


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DI RIDUZIONE 3/4 1/2 1061234
MANICOTTO RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Attacco:3/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | manicotto di riduzione |
| Connessione 2 | g 1/2 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore