50-1510-3758 1510 12/10-3/8

Raccordo a vite con filettatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:1510 12/10-3/8
Rubix:170000000469538
Produttore:1510 12/10-3/8
50-1510-3758 1510 12/10-3/8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (corpo e dado); o-ring nbr; guarnizioni filettatura ptfe, pa, al
Connessione 1tubo 12/10
Pressione massima di esercizio40 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-1510-3758 1510 12/10-3/8


Raccordo a vite Camozzi 1510 12/10-3/8 con profilo dritto: tubo 12/10 e filettatura maschio BSPT R3/8. Guarnizione O-ring NBR e materiali in ottone nichelato.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato (corpo e dado); o-ring nbr; guarnizioni filettatura ptfe, pa, al
Connessione 1tubo 12/10
Pressione massima di esercizio40 bar
Profilodritto
Connessione 2filettatura maschio r 3/8 (bspt)
Temperatura massima80 °C
Tipo di filettaturabspt
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore