BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 12/10 2121000
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2121000
Rubix:999190900055510
Produttore:2121000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 12/10 2121000
BOCCOLA DI SUPPORTO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
| Profilo | ogiva 200 (raccordo a compressione) |
| Connessione 2 | tubo 10 mm |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore