RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842934

MANICA UGUALE - ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842934
Rubix:170000000534221
EAN:3660338062667
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842934

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1r3/4
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842934


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1r3/4
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilomaschio/maschio
Connessione 2r 3/4
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
20,52 IVA esclusa
/ Unità
25,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione