MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/2 3/8 1063812
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1063812
Rubix:999190900054986
Produttore:1063812


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/2 3/8 1063812
MANICOTTO RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | manicotto di riduzione |
| Connessione 2 | g1/2 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore