RIDUZIONE M.F. CONICA 3/8 1/4 1043814

RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX1043814
Rubix:999190900054936
Produttore:1043814
RIDUZIONE M.F. CONICA 3/8 1/4 1043814

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n (corpo) / uni en 12165 cw617n (stampato) ; tenute nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) ; rondelle alluminio/nylon
Connessione 13/8' bspt (maschio)
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIDUZIONE M.F. CONICA 3/8 1/4 1043814


RIDUZIONE M/F CONICA 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n (corpo) / uni en 12165 cw617n (stampato) ; tenute nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) ; rondelle alluminio/nylon
Connessione 13/8' bspt (maschio)
Pressione massima di esercizio60 bar
Profiloriduzione conica m/f (taper reducer)
Connessione 21/4' bspt (femmina)
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturabspt
0,57 IVA esclusa
/ Unità
0,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione