OGIVA DIRITTO F. 10-3/8 2021038

RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2021038
Rubix:999190900055393
Produttore:2021038
OGIVA DIRITTO F. 10-3/8 2021038

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n
Connessione 13/8'
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO F. 10-3/8 2021038


RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n
Connessione 13/8'
Pressione massima di esercizio60 bar
Profiloraccordo diritto femmina ad ogiva
Connessione 210,00 mm
Temperatura massima70 °C
Tipo di filettaturabspp
3,21 IVA esclusa
/ Unità
3,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore