Riferimenti
Camozzi:2060 1/4-1/4
Rubix:170000000469745
Produttore:50-2060-0057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2060-0057 2060 1/4-1/4
L’ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | t |
| Connessione 2 | r 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione